Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; UNITRONIC® LiYCY; 7x0,75mm2; PVC; grau; 500V; 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; UNITRONIC® LiYCY; 7x0,75mm2; PVC; grau; 500V; 100m
Leitungen; UNITRONIC® LiYCY; 7x0,75mm2; PVC; grau; 500V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-LIYCY-7X0.75
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034707
EAN/GTIN:
     4044773036008
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Feuchtigkeit
Leitungs-Art: UNITRONIC® LiYCY
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: kapazitätsarm
Anzahl Adern: 7
Aderkennzeichnung: farbig
Anwendung der Leitungen: Montageband Werkzeuge;Produktionsband Werkzeuge;Maschinenverbindungen;Maschinensteuerungen
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 8,2mm
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 7x0,75mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,36939*
€ 2,11939*
€ 65,00*
ab € 1,51*
€ 2,31*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,95*
€ 4,86*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,86*
€ 5,78
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,87*
€ 4,61
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,69*
€ 4,39
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,22*
€ 3,83
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,75*
€ 3,27
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,34*
€ 2,78
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,95*
€ 2,32
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.