Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LiYCY A; 2x22AWG; PVC; dunkelgrau; 300V


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; LiYCY A; 2x22AWG; PVC; dunkelgrau; 300V
Leitungen; LiYCY A; 2x22AWG; PVC; dunkelgrau; 300V
Artikel-Nr.:
     2805-LIYCY-A-2X22AWG
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0044702
EAN/GTIN:
     4044773047851
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -5...70°C
Entspricht Norm: CSA FT1;VW-1;UL 2464;CSA AWM I/II A
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: LiYCY A
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 2
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;Automatik;Datenübertragung
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 5,5mm
Aderdurchmesser: 22AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: Fehlen
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 2x22AWG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,00291*
€ 1,65291*
€ 65,00*
ab € 1,02*
€ 1,67*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,85*
€ 2,22*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,22*
€ 2,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,78*
€ 2,12
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,54*
€ 1,83
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,27*
€ 1,51
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,08*
€ 1,29
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,06*
€ 1,26
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,85*
€ 1,01
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.