Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LiY-CY; 2x0,34mm2; PVC; schwarz; 300V


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LIYCY-BK-2X0.34
Hersteller:
     TECHNOKABEL
Herst.-Nr.:
     0112 132 05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: TECHNOKABEL
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -5...70°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle
Leitungs-Art: LiY-CY
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 2
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;Automatik;industrielle Elektronik;Datenübertragung
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 4mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
Biegeradius der Leitung min.: 10xØ
Aderquerschnitt: 0,34mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 2x0,34mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,634* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,67*
€ 6,7473
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,87*
€ 5,7953
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,20*
€ 4,998
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,73*
€ 4,4387
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,29*
€ 3,9151
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.