Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; UNITRONIC® LiYCY (TP); 10x2x0,14mm2; PVC; grau; 350V


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; UNITRONIC® LiYCY (TP); 10x2x0,14mm2; PVC; grau; 350V
Leitungen; UNITRONIC® LiYCY (TP); 10x2x0,14mm2; PVC; grau; 350V
Artikel-Nr.:
     2805-LIYCY-TP-10X2X0.14
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0035134
EAN/GTIN:
     4044773028645
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 350V
Betriebstemperatur: -5...70°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Feuchtigkeit
Leitungs-Art: UNITRONIC® LiYCY (TP)
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 20
Paaranzahl: 10
Aderkennzeichnung: farbig mit Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: für Umgebungen mit einer Vergrößerten Feuchtigkeit;Automatik;industrielle Elektronik;industrielle Anwendung;Robotik
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 8,7mm
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,14mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 10x2x0,14mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,45336*
€ 1,58336*
€ 65,00*
ab € 1,51*
€ 1,64*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,28*
€ 2,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,27*
€ 2,70
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,98*
€ 2,36
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,96*
€ 2,33
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,69*
€ 2,01
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,49*
€ 1,77
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,33*
€ 1,58
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,28*
€ 1,52
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.