Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LiYCY UL; 2x16AWG; PVC; grau; 300V; Schutzader: Fehlen


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LIYCY-UL-2X16AWG
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     83334
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -10...80°C
Entspricht Norm: CSA FT1;UL 1581;VW-1;UL 2464;UL 1007/1569
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der Lösungsmittel;Großteil der Säuren;Flamme
Leitungs-Art: LiYCY UL
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 2
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Gießereien;Klimasysteme
Leitungsaußendurchmesser: 6,9mm
Aderdurchmesser: 16AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 1,3mm2
Art des Materials: selbstlöschend;strahlungshemmend
Boden: verzinntes Kupferseil
Kabelaufbau: 2x16AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,92*
€ 11,80
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,52*
€ 11,33
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,38*
€ 8,78
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,12*
€ 8,47
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,14*
€ 7,31
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,35*
€ 6,37
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,71*
€ 5,60
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,86*
€ 4,59
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.