Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LiY-CY; 61x0,25mm2; PVC; grau; 500V; strahlungshemmend


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL 20053 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 20053 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     2805-LIYCY61X0.25
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     20053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen
Leitungs-Art: LiY-CY
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 61
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Montageband Werkzeuge;Produktionsband Werkzeuge;Maschinenverbindungen;Maschinensteuerungen
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 15,2mm
Herstellerserie: TRONIC CY
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Biegeradius der Leitung min.: 10xØ
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,25mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Boden: verzinkte Kupferader Ø0,4mm
Kabelaufbau: 61x0,25mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 7,57*
€ 10,98*
100
Frei Haus
ab € 10,66*
€ 13,35*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 9,93*
€ 23,53*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 23,53*
€ 28,00
pro Meter
ab 2 Meter
€ 23,30*
€ 27,73
pro Meter
ab 5 Meter
€ 21,74*
€ 25,87
pro Meter
ab 10 Meter
€ 18,24*
€ 21,71
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,93*
€ 21,34
pro Meter
ab 25 Meter
€ 15,48*
€ 18,42
pro Meter
ab 50 Meter
€ 13,84*
€ 16,47
pro Meter
ab 100 Meter
€ 12,22*
€ 14,54
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,93*
€ 11,82
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.