Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; UNITRONIC® LiYY; 3x0,75mm2; ungeschirmt; 500V; Cu; Line


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; UNITRONIC® LiYY; 3x0,75mm2; ungeschirmt; 500V; Cu; Line
Leitungen; UNITRONIC® LiYY; 3x0,75mm2; ungeschirmt; 500V; Cu; Line
Artikel-Nr.:
     2805-LIYY-3X0.75
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -5...70°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Feuchtigkeit
Leitungs-Art: UNITRONIC® LiYY
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 3
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Automatik;industrielle Elektronik;industrielle Anwendung
Leitungsaußendurchmesser: 5,6mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 3x0,75mm2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,41149*
€ 0,51149*
500
€ 65,00*
ab € 0,42022*
€ 0,52022*
100
€ 5,00*
ab € 0,4293*
€ 0,5893*
1
€ 6,90*
ab € 0,56*
€ 0,97*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 1,59*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,59*
€ 1,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,40*
€ 1,67
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,22*
€ 1,45
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,90*
€ 1,07
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,76*
€ 0,90
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,69*
€ 0,82
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,68*
€ 0,81
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,58*
€ 0,69
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.