Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LiYY; 14x0,14mm2; ungeschirmt; 300V; Cu; Line; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; LiYY; 14x0,14mm2; ungeschirmt; 300V; Cu; Line; schwarz
Leitungen; LiYY; 14x0,14mm2; ungeschirmt; 300V; Cu; Line; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-LIYY-BK-14X0.14
Hersteller:
     TECHNOKABEL
Herst.-Nr.:
     0162 020 05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: TECHNOKABEL
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle
Leitungs-Art: LiYY
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 14
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;Automatik;industrielle Elektronik;Datenübertragung
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 5,6mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
Aderquerschnitt: 0,14mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 14x0,14mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,388* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,26*
€ 14,5894
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,22*
€ 14,5418
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,63*
€ 12,6497
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,12*
€ 10,8528
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,13*
€ 9,6747
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 7,20*
€ 8,568
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,94*
€ 8,2586
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.