Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: militär; Buchse; weiblich; PIN: 5; Größe 11; oliv


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LJT00CI115SA014
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     LJT00CI11-5SA014
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL
Farbe: oliv
Steckverbinder-Typ: militär
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Gehäuse: Größe 11
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Nennstrom: 4,5A
Anzahl Pole: 5
Steckverbinder-Serie: Series I LJT
Steckverbinder-Variante: mit Kontakten
Entspricht Norm: Commercial Standard
Gehäuseblende: kadmiumbeschichtet
Sperrsystem: Außenbajonett;Bajonett
Polarisierung: A
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Räumliche Orientierung: gerade
Steckergröße: 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.