Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: militär; Buchse; weiblich; PIN: 7; Größe 11; silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LJT00CI1199SA023
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     LJT00CI11-99SA023
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL
Farbe: silber
Steckverbinder-Typ: militär
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Gehäuse: Größe 11
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Nennstrom: 4,5A
Anzahl Pole: 7
Steckverbinder-Serie: Series I LJT
Steckverbinder-Variante: mit Kontakten
Entspricht Norm: Commercial Standard
Gehäuseblende: vernickelt
Sperrsystem: Außenbajonett;Bajonett
Polarisierung: A
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Steckergröße: 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,08*
€ 120,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,77*
€ 115,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,61*
€ 104,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,83*
€ 102,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.