Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: militär; Buchse; weiblich; PIN: 8; Größe 13; silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LJT00CI138SA023
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     LJT00CI13-8SA023
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL
Farbe: silber
Steckverbinder-Typ: militär
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Gehäuse: Größe 13
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Nennstrom: 4,5A
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Serie: Series I LJT
Steckverbinder-Variante: mit Kontakten
Entspricht Norm: Commercial Standard
Gehäuseblende: vernickelt
Sperrsystem: Außenbajonett;Bajonett
Polarisierung: A
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Steckergröße: 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,70*
€ 105,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,47*
€ 100,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.