Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: militär; Stecker; männlich; PIN: 12(4+8); Größe 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LJT06RT1597P014
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     LJT06RT15-97P014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MIL-DTL-38999-Steckverbinder
MIL-DTL-38999-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 38999
Hersteller: AMPHENOL
Farbe: oliv
Steckverbinder-Typ: militär
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Gehäuse: Größe 15
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Nennstrom: 7,5A;13A
Anzahl Pole: 12 (4+8)
Steckverbinder-Serie: Series I LJT
Entspricht Norm: Commercial Standard
Gehäuseblende: kadmiumbeschichtet
Sperrsystem: Innenbajonett;Bajonett
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Steckergröße: 16;20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.