Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: militär; Buchse; weiblich; PIN: 41; Größe 21; oliv


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LJT07CI2141S014
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     LJT07CI21-41S014
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL
Farbe: oliv
Steckverbinder-Typ: militär
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Gehäuse: Größe 21
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Nennstrom: 4,5A
Anzahl Pole: 41
Steckverbinder-Serie: Series I LJT
Steckverbinder-Variante: mit Kontakten
Entspricht Norm: Commercial Standard
Gehäuseblende: kadmiumbeschichtet
Sperrsystem: Außenbajonett;Bajonett
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: für Frontplatten;vorderseitiger Schraubverschluss
Räumliche Orientierung: gerade
Steckergröße: 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,05*
€ 283,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,77*
€ 267,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,82*
€ 230,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,97*
€ 226,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,45*
€ 205,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.