Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; Bolzen Ø8mm; NO + NC; 5A; max.250VAC; max.250VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; Bolzen Ø8mm; NO + NC; 5A; max.250VAC; max.250VDC
Endschalter; Bolzen Ø8mm; NO + NC; 5A; max.250VAC; max.250VDC
Artikel-Nr.:
     2805-LK-111
Hersteller:
     SPAMEL
Herst.-Nr.:
     LK\111
EAN/GTIN:
     5907723213289
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: SPAMEL
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäuseabmessungen: 29x64x26,9mm
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Raster Montageöffnungen: 21mm
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Material: Kunststoff;Aluminium
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 5A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,2A / 250V DC
Schaltereigenschaften: Sprungschaltglied
Schaltspannung: max. 250V DC;max. 250V AC
Kontaktstrom max.: 5A
Ausgangskonfiguration: NO + NC
Kopf-Art: Bolzen Ø8mm
Sensoren-Typ: Endschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.