Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; Bolzen mit paralleler Rolle; NO + NC; 16A; IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; Bolzen mit paralleler Rolle; NO + NC; 16A; IP00
Endschalter; Bolzen mit paralleler Rolle; NO + NC; 16A; IP00
Artikel-Nr.:
     2805-LK-1R
Hersteller:
     PROMET
Herst.-Nr.:
     LK-1R
EAN/GTIN:
     5900103007058
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: PROMET
Mechanische Haltbarkeit: 3000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -25...40°C
Gehäuseabmessungen: 73,5x34x28mm
Anzahl der Montageöffnungen: 4
Raster Montageöffnungen: 24/52mm
Dichtheitsklasse: IP00
Elektrische Lebensdauer: 700000 Zyklen
Gehäuse-Material: Kunststoff
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 4A / 500V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,5A / 220V DC
Schaltkraft: 14,7N
Schaltereigenschaften: Schleichschaltglied
Schaltspannung: max. 220V DC;max. 500V AC
Kontaktstrom max.: 16A
Ausgangskonfiguration: NO + NC
Anschlüsse: Schraubklemmen
Kopf-Art: Bolzen mit paralleler Rolle
Sensoren-Typ: Endschalter
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.