Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; Bolzen mit paralleler Rolle; NO + NC; 16A; IP56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; Bolzen mit paralleler Rolle; NO + NC; 16A; IP56
Endschalter; Bolzen mit paralleler Rolle; NO + NC; 16A; IP56
Artikel-Nr.:
     2805-LK-20R
Hersteller:
     PROMET
Herst.-Nr.:
     LK-20R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: PROMET
Mechanische Haltbarkeit: 3000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -25...40°C
Gehäuseabmessungen: 74,5x64,5x53,5mm
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Raster Montageöffnungen: 64/64,5mm
Dichtheitsklasse: IP56
Elektrische Lebensdauer: 700000 Zyklen
Gehäuse-Material: Metall
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 4A / 500V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,5A / 220V DC
Schaltkraft: 23N
Schaltereigenschaften: Sprungschaltglied
Schaltspannung: max. 220V DC;max. 500V AC
Kontaktstrom max.: 16A
Ausgangskonfiguration: NO + NC
Anschlüsse: Schraubklemmen
Kopf-Art: Bolzen mit paralleler Rolle
Sensoren-Typ: Endschalter
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.