Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; 60VDC; 30VAC; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messleitung; 60VDC; 30VAC; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; grau
Messleitung; 60VDC; 30VAC; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; grau
Artikel-Nr.:
     2805-LK-4N-S10-05028
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     64.1032-05028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel 50 cm bananenstecker
messkabel bananenstecker
Hersteller: STÄUBLI
Farbe: grau
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 30V AC;60V DC
Steckverbinder-Variante: mit 4mm Längsbuchse;nicht isoliert
Leitungsquerschnitt: 1mm2
Leitungslänge: 0,5m
Material für Leitungsisolation: Silikon
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Aufbau der Messleitung: Bananenstecker 4mm;beiderseitig
Weitere Suchbegriffe: messkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,26*
€ 7,56*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,31*
€ 7,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.