Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; 60VDC; 30VAC; 32A; Bananenstecker 4mm,beiderseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messleitung; 60VDC; 30VAC; 32A; Bananenstecker 4mm,beiderseitig
Messleitung; 60VDC; 30VAC; 32A; Bananenstecker 4mm,beiderseitig
Artikel-Nr.:
     2805-LK-4N-S25-20021
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     64.1036-20021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel 2 m bananenstecker
messkabel bananenstecker
Hersteller: STÄUBLI
Farbe: schwarz
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 30V AC;60V DC
Nennstrom: 32A
Max. Leitungsquerschnitt: 2,5mm2
Steckverbinder-Variante: mit 4mm Längsbuchse
Leitungslänge: 2m
Material für Leitungsisolation: Silikon
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Aufbau der Messleitung: Bananenstecker 4mm;beiderseitig
Weitere Suchbegriffe: messkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,03*
€ 12,70*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 7,59*
€ 12,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.