Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Nocken-; Stab.Pos: 2; 16A; 0-1; Aufputz; Pole: 1; Pos: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Nocken-; Stab.Pos: 2; 16A; 0-1; Aufputz; Pole: 1; Pos: 2
Schalter: Nocken-; Stab.Pos: 2; 16A; 0-1; Aufputz; Pole: 1; Pos: 2
Artikel-Nr.:
     2805-LK16R-1-825-OB1
Hersteller:
     SPAMEL
Herst.-Nr.:
     ŁK16R-1.825\OB1
EAN/GTIN:
     5907723006751
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
aufputzschalter ip65
aufputzschalter
aufputzschalter grau
Hersteller: SPAMEL
Farbe: grau
Montage: Aufputz
Mechanische Haltbarkeit: 3000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...70°C
Nennstrom: 16A
Dichtheitsklasse: IP65
Schalter-Typ: Nocken-
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beschreibung Schaltstellungen stabil: 0-1
Anzahl Positionen: 2
Anzahl der Pole: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.