Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Nocken-/ Stern-Dreieck; Stab.Pos: 3; 25A; 0-Y-Δ; Pole: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Nocken-/ Stern-Dreieck; Stab.Pos: 3; 25A; 0-Y-Δ; Pole: 3
Schalter: Nocken-/ Stern-Dreieck; Stab.Pos: 3; 25A; 0-Y-Δ; Pole: 3
Artikel-Nr.:
     2805-LK25R-4-831-OB2
Hersteller:
     SPAMEL
Herst.-Nr.:
     ŁK25R-4.831\OB2
EAN/GTIN:
     5907723002869
Hersteller: SPAMEL
Farbe: grau
Montage: zum Aufbau
Mechanische Haltbarkeit: 3000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...70°C
Nennstrom: 25A
Dichtheitsklasse: IP65
Schalter-Typ: Nocken-/ Stern-Dreieck
Anzahl stabiler Positionen: 3
Beschreibung Schaltstellungen stabil: 0-Y-Δ
Anzahl Positionen: 3
Anzahl der Pole: 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.