Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 535mm; W: 13,2mm; Polyamid; 1115N; natürlich; LK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 535x13,2 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 535x13,2 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 535x13,2 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 535x13,2 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 535x13,2 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 535x13,2 mm, hitzestabil, natur
Artikel-Nr.:
     2805-LK5-PA66HS-NA
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-60559
EAN/GTIN:
     5022660310249
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 535mm
Breite der Kabelbinder: 13,2mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 150mm
Festigkeit der Kabelbinder: 1115N
Herstellerserie: LK
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,8787*
€ 1,1704*
50
€ 5,00*
ab € 0,8982*
€ 1,1782*
50
€ 5,95*
ab € 0,90931*
€ 1,18931*
50
Frei Haus
ab € 0,925*
€ 1,205*
Lager 2805
50
€ 6,90*
ab € 1,03*
€ 1,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 83,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,32*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.820,06*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.993,48*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,84*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 295,00*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 283,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.