Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; gelb; 10mm; 2900mcd; 20°; Front: gewölbt; 1,6÷2,4VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LL-1003YC2R-2BC
Hersteller:
     LUCKYLIGHT
Herst.-Nr.:
     1003YC2R-2BC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Hersteller: LUCKYLIGHT
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,6...2,4V DC
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 10mm
LED-Farbdioden: gelb
Wellenlänge λd: 590nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 2900mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 20°
Front: gewölbt
Dioden-Typ: LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,684*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,684*
€ 0,81396
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,601*
€ 0,71519
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,444*
€ 0,52836
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,254*
€ 0,30226
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.