Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 5mm; 880nm; blau,transparent; 45°; THT; 160mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR Sender; 5mm; 880nm; blau,transparent; 45°; THT; 160mW
IR Sender; 5mm; 880nm; blau,transparent; 45°; THT; 160mW
Artikel-Nr.:
     2805-LL-503HIRT2V-1CD
Hersteller:
     LUCKYLIGHT
Herst.-Nr.:
     LL-503HIRT2V-1CD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir emitter
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: LUCKYLIGHT
Montage: THT
Leistung: 0,16W
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: IR Sender
Wellenlänge λd: 880nm
Diodenlinse: transparent;blau
Leuchtwinkel: 45°
Optische Leistung: 6,5...13mW/sr
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0871*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,4923*
€ 0,58584
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2504*
€ 0,29798
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1781*
€ 0,21194
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1606*
€ 0,19111
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1582*
€ 0,18826
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1268*
€ 0,15089
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1133*
€ 0,13483
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1099*
€ 0,13078
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,0871*
€ 0,10365
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.