Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 8mm; weiß neutral; 11000÷18000mcd; 30°; Front: gewölbt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 8mm; weiß neutral; 11000÷18000mcd; 30°; Front: gewölbt
LED; 8mm; weiß neutral; 11000÷18000mcd; 30°; Front: gewölbt
Artikel-Nr.:
     2805-LL-804WC2C-W5-3PD
Hersteller:
     LUCKYLIGHT
Herst.-Nr.:
     LL-804WC2C-W5-3PD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Hersteller: LUCKYLIGHT
Montage: THT
Betriebsspannung: 2,8...3,8V DC
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 8mm
LED-Farbdioden: weiß neutral
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: LED
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 11000...18000mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 30°
Front: gewölbt
#Werbeaktionen: aac_202202
Stimulus-Werte: x: 0,35; y: 0,36
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.