Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmierbare LED; SMD; 5050,PLCC4; RGB; 5x5x1,6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LL-FR5050RGB4C-F2W
Hersteller:
     LUCKYLIGHT
Herst.-Nr.:
     FR5050RGB4C-F2W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Hersteller: LUCKYLIGHT
Montage: SMD
Gehäuse: 5050;PLCC4
Betriebsspannung: 1,8...2,4/2,8...3,4/2,8...3,4V DC
LED-Farbdioden: RGB
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Programmierbare LED
Wellenlänge λd: 520...530nm;620...630nm;460...470nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit der Farbe grün: 1,5cd
Helligkeit der Farbe rot: 700mcd
Helligkeit der Farbe blau: 350mcd
LED Diodenausführung: dreifarbig
Abmessungen: 5x5x1,6mm
Farbenanzahl: 16,7M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 20.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,122* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,215*
€ 1,44585
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,105*
€ 1,31495
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.