Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsdioden; UV; 120°; 350mA; 405nm; P: 1W; 0,2÷0,8lm; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsdioden; UV; 120°; 350mA; 405nm; P: 1W; 0,2÷0,8lm; SMD
Leistungsdioden; UV; 120°; 350mA; 405nm; P: 1W; 0,2÷0,8lm; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-LL-HP60MUVA
Hersteller:
     LUCKYLIGHT
Herst.-Nr.:
     LL-HP60MUVA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsdiode
leistungsdiode
Hersteller: LUCKYLIGHT
Montage: SMD
Leistung: 1W
Betriebsspannung: 2,8...4V DC
LED-Farbdioden: UV
Achtung!: SDie UV-Dioden emittieren Strahlung, die für die Augen und die Haut schädlich ist. Verwende die Schutzausrüstung während der Arbeit damit.
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Leistungsdioden
Wellenlänge λd: 405nm
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 350mA
Leuchtwinkel: 120°
Helligkeit: 0,2...0,8lm
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.