Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; UV; 2835; 120°; 60mA; P: 20mW; λd: 440nm; 2,8÷3,6V; SMD; 100mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; UV; 2835; 120°; 60mA; P: 20mW; λd: 440nm; 2,8÷3,6V; SMD; 100mcd
LED; UV; 2835; 120°; 60mA; P: 20mW; λd: 440nm; 2,8÷3,6V; SMD; 100mcd
Artikel-Nr.:
     2805-LL-R2835UVC-Q8M
Hersteller:
     LUCKYLIGHT
Herst.-Nr.:
     R2835UVC-Q8M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Hersteller: LUCKYLIGHT
Montage: SMD
Gehäuse: 2835
Leistung: 20mW
Betriebsspannung: 2,8...3,6V
LED-Farbdioden: UV
Verpackungs-Art: Rolle
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 440nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 100mcd
LED Diodenstrom: 60mA
Leuchtwinkel: 120°
Abmessungen: 3,5x2,8x0,8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0406*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1938*
€ 0,23062
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1384*
€ 0,1647
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0939*
€ 0,11174
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0768*
€ 0,09139
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.