Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 200mA; 4ns; SOD80C; Ufmax: 1V; Ifsm: 2A


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 200mA; 4ns; SOD80C; Ufmax: 1V; Ifsm: 2A
Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 200mA; 4ns; SOD80C; Ufmax: 1V; Ifsm: 2A
Artikel-Nr.:
     2805-LL4148-CDI
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     LL4148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Schaltdiode
smd diode
Hersteller: CDIL
Montage: SMD
Gehäuse: SOD80C
Fassungsvermögen: 4pF
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsstrom max.: 0,45A
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 4ns
Strom im max. Impuls: 2A
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Schaltdiode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0619*
  
Preis gilt ab 200.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00619* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,5386*
€ 0,64093
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,1402*
€ 0,16684
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,1267*
€ 0,15077
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1143*
€ 0,13602
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,1123*
€ 0,13364
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,1003*
€ 0,11936
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,0803*
€ 0,09556
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Packung
ab 200000 Packungen
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.