Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmittel: KFZ; W2x4,6d; transparent; 12V; 1,2W; LLB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtmittel: KFZ; W2x4,6d; transparent; 12V; 1,2W; LLB
Leuchtmittel: KFZ; W2x4,6d; transparent; 12V; 1,2W; LLB
Artikel-Nr.:
     2805-LLB286T
Hersteller:
     Lucas
Herst.-Nr.:
     LLB286T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autolampen W2x4.6d
Leuchtmittel W2x4.6d
Sockel W2x4,6d
W2x4.6d-Lampen
Hersteller: LUCAS
Farbe: transparent
Nennspannung: 12V
Leistung: 1,2W
Setinhalt: Leuchtmittel x1
Anwendung: Personenkraftwagen
Stiel-Art: W2x4,6d
Leuchtmittel-Typ: KFZ
Herstellerserie: LLB
Leuchtmittel-Art: T5
Weitere Suchbegriffe: autolampen w2x4.6d
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,124*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.