Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmittel: KFZ; BAY9S; transparent; 24V; 21W; LLB; Lastwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtmittel: KFZ; BAY9S; transparent; 24V; 21W; LLB; Lastwagen
Leuchtmittel: KFZ; BAY9S; transparent; 24V; 21W; LLB; Lastwagen
Artikel-Nr.:
     2805-LLB435
Hersteller:
     Lucas
Herst.-Nr.:
     LLB435
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BAY9s
Leuchtmittel BAY9s
Sockel BAY9s
Autolampen H21W
Hersteller: LUCAS
Farbe: transparent
Nennspannung: 24V
Leistung: 21W
Setinhalt: Leuchtmittel x1
Anwendung: Lastwagen
Stiel-Art: BAY9S
Leuchtmittel-Typ: KFZ
Herstellerserie: LLB
Leuchtmittel-Art: H21W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.