Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SNAP-IN; 12000uF; 25VDC; Ø30x25mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LLS1E123MELB
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     LLS1E123MELB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator
Hersteller: NICHICON
Montage: SNAP-IN
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø30x25mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 12mF
Betriebsspannung: 25V DC
Impedanz: 0,2Ω
Lebensdauer: 3000h
Kondensatoreneigenschaften: lange Lebensdauer;hoher Impulsstrom
Leck strom: 1,64mA
Betriebsstrom: 3,8A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 2,03375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 461,29*
€ 548,9351
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 458,21*
€ 545,2699
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 426,83*
€ 507,9277
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 420,08*
€ 499,8952
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 406,75*
€ 484,0325
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.