Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SNAP-IN; 1500uF; 250VDC; Ø35x40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SNAP-IN; 1500uF; 250VDC; Ø35x40mm
Kondensator: elektrolytisch; SNAP-IN; 1500uF; 250VDC; Ø35x40mm
Artikel-Nr.:
     2805-LLS2E152MELC
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     LLS2E152MELC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: NICHICON
Montage: SNAP-IN
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø35x40mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 1,5mF
Betriebsspannung: 250V DC
Impedanz: 0,2Ω
Lebensdauer: 3000h
Kondensatoreneigenschaften: lange Lebensdauer;hoher Impulsstrom
Leck strom: 1,83mA
Betriebsstrom: 4,33A
Weitere Suchbegriffe: Elko, nichicon alu elko, alu elko, alu elko 250v
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 4,51*
€ 5,55*
Lager 2805
50
€ 6,90*
ab € 5,08*
€ 6,56*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 328,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.