Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: audio attenuator; volume control; 4.5÷15VDC; Ch: 2; SO20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: audio attenuator; volume control; 4.5÷15VDC; Ch: 2; SO20
IC: audio attenuator; volume control; 4.5÷15VDC; Ch: 2; SO20
Artikel-Nr.:
     2805-LM1972MX/NOPB
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM1972MX/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
Control-IC
Kontroll-IC
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO20
Versorgungsspannung: 4,5...15V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: audio attenuator
Anzahl Kanäle: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: volume control
Verpackungs-Art: Tube
Weitere Suchbegriffe: ic audio texas instruments, audio ic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.