Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Stromquelle; SO8; -25÷100°C; Rolle,Band; 1÷40V; ±3%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Stromquelle; SO8; -25÷100°C; Rolle,Band; 1÷40V; ±3%
IC: Stromquelle; SO8; -25÷100°C; Rolle,Band; 1÷40V; ±3%
Artikel-Nr.:
     2805-LM234DT
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM234DT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
PWM-Controller
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -25...100°C
Gehäuse: SO8
Toleranz: ±3%
Betriebsspannung: 1...40V
Ausgangsstrom: 10mA
Integrierten Schaltkreises-Typ: Stromquelle
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,19*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,75*
€ 1,85*
1 Tag
7515
1
€ 14,99*
ab € 1,014*
€ 3,78*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.