Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1MHz; Ch: 4; DIP14; ±4÷18VDC,8÷36VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 1MHz; Ch: 4; DIP14; ±4÷18VDC,8÷36VDC
IC: Operationsverstärker; 1MHz; Ch: 4; DIP14; ±4÷18VDC,8÷36VDC
Artikel-Nr.:
     2805-LM248N
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM248N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...85°C
Gehäuse: DIP14
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 4
Transportband: 1MHz
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,5V/μs
#Werbeaktionen: aac_202202
Versorgungsspannungsbereich: ± 4...18V DC;8...36V DC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
560
€ 14,99*
ab € 0,185*
€ 0,906*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,236*
€ 1,087*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,087*
€ 1,29353
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,614*
€ 0,73066
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.