Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Spannungsstabilisator; LDO,nicht geregelt; 2,5V; 1,5A; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Spannungsstabilisator; LDO,nicht geregelt; 2,5V; 1,5A; SMD
IC: Spannungsstabilisator; LDO,nicht geregelt; 2,5V; 1,5A; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-LM29150R-2.5-TT
Herst.-Nr.:
     LM29150R-2.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Hersteller: TAEJIN TECHNOLOGY / HTC Korea
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TO263-3
Toleranz: ±1%
Ausgangsspannung: 2,5V
Ausgangsstrom: 1,5A
Spannungsabfall: 0,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Spannungsstabilisator
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: 3,5...26V
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Spannungsstabilisators-Art: nicht geregelt;LDO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.