Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Spannungsstabilisator; LDO,nicht geregelt; 1,8V; 1,5A; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Spannungsstabilisator; LDO,nicht geregelt; 1,8V; 1,5A; THT
IC: Spannungsstabilisator; LDO,nicht geregelt; 1,8V; 1,5A; THT
Artikel-Nr.:
     2805-LM29150T-1.8-TT
Herst.-Nr.:
     LM29150T-1.8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Hersteller: TAEJIN TECHNOLOGY / HTC Korea
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TO220-3
Toleranz: ±1%
Ausgangsspannung: 1,8V
Ausgangsstrom: 1,5A
Spannungsabfall: 0,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Spannungsstabilisator
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: 2,8...26V
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Spannungsstabilisators-Art: nicht geregelt;LDO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.