Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Spannungsstabilisator; LDO,geregelt; 1,25÷25V; 1,5A; TO220-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Spannungsstabilisator; LDO,geregelt; 1,25÷25V; 1,5A; TO220-5
IC: Spannungsstabilisator; LDO,geregelt; 1,25÷25V; 1,5A; TO220-5
Artikel-Nr.:
     2805-LM29152T-TT
Herst.-Nr.:
     LM29152T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Hersteller: TAEJIN TECHNOLOGY / HTC Korea
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TO220-5
Toleranz: ±1%
Ausgangsspannung: 1,25...25V
Ausgangsstrom: 1,5A
Spannungsabfall: 0,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Spannungsstabilisator
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: 2,25...26V
Verpackungs-Art: Tube
Spannungsstabilisators-Art: LDO;geregelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.