Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Stromquelle; SO8; 0÷70°C; Rolle,Band; 1÷40V; ±3%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Stromquelle; SO8; 0÷70°C; Rolle,Band; 1÷40V; ±3%
IC: Stromquelle; SO8; 0÷70°C; Rolle,Band; 1÷40V; ±3%
Artikel-Nr.:
     2805-LM334DT
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM334DT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
PWM-Controller
pwm-controller stmicroelectronics
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO8
Toleranz: ±3%
Betriebsspannung: 1...40V
Ausgangsstrom: 10mA
Integrierten Schaltkreises-Typ: Stromquelle
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,70*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,90*
€ 2,03*
1 Tag
315
1
€ 14,99*
ab € 0,566*
€ 2,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.