Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Temperatursensor; -20÷100°C; SOT23-3; SMD; Genau: ±3°C; 4÷10V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LM45BIM3X/NOPB
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM45BIM3X/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
temperatursensor ic
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23-3
Versorgungsspannung: 4...10V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Temperatursensor
Schnittstelle: analog
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Temperaturmessbereich: -20...100°C
Temperatur-Messgenauigkeit: ±3°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.