Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Audio-Verstärker; PAusg: 675mW; 2,7÷5,5VDC; Verstärkerkl: AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Audio-Verstärker; PAusg: 675mW; 2,7÷5,5VDC; Verstärkerkl: AB
IC: Audio-Verstärker; PAusg: 675mW; 2,7÷5,5VDC; Verstärkerkl: AB
Artikel-Nr.:
     2805-LM4862M
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM4862M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
ic verstärker
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V DC
Impedanz:
Integrierten Schaltkreises-Typ: Audio-Verstärker
Ausgangsleistung: 675mW
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: Boomer®
Verstärkerklasse: AB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 95 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.