Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entfernungsmesser; LCD 2"; 50m; Genau.Maß: ±2mm; Aufl: 0,001m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entfernungsmesser; LCD 2"; 50m; Genau.Maß: ±2mm; Aufl: 0,001m
Entfernungsmesser; LCD 2"; 50m; Genau.Maß: ±2mm; Aufl: 0,001m
Artikel-Nr.:
     2805-LM50A
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     LM50A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
entfernungsmesser
Hersteller: UNI-T
Verwendeten Displays-Art: LCD 2"
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Äußere Abmessungen: 122x52x29,5mm
Messeinheit: ft;m;in
Messwertspeicher: 20
Messgenauigkeit: ±2mm
Standardausstattung: Bedienungsanleitung;Etui
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;MIN/MAX Funktion;Laserstrahl;Flächenauswahl des Messbezugs;eingebaute klassische und Laser Wasserwaage;Volumenberechnung;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand;Additions- und Subtraktionsfunktion der Messergebnisse;automatisches Ausschalten des Lasers;automatisches Ausschalten der Beleuchtung
Messgeräte-Typ: Entfernungsmesser
Auflösung der Messung: 0,001m
#Werbeaktionen: holidays_2023_lp
Entfernungsmessbereich: 50m
Messung: Oberfläche
Typ des Messgeräts: Laser
Art der Messung: indirekte;einzeln;Dauerton
Batterie/Akku: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
UNI-T:
UNI-T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.