Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Temperatursensor; -30÷100°C; SOT23-3; SMD; Genau: ±2°C; 2,7÷10V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LM61BIM3X/NOPB
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM61BIM3X/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
temperatursensor -30 bis + 105°c
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23-3
Versorgungsspannung: 2,7...10V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Temperatursensor
Schnittstelle: analog
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Temperaturmessbereich: -30...100°C
Temperatur-Messgenauigkeit: ±2°C
Weitere Suchbegriffe: temperatursensor ic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.