Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Temperatursensor; -30÷100°C; SOT23; SMD; Genau: ±4°C; 2÷10V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Temperatursensor; -30÷100°C; SOT23; SMD; Genau: ±4°C; 2÷10V
IC: Temperatursensor; -30÷100°C; SOT23; SMD; Genau: ±4°C; 2÷10V
Artikel-Nr.:
     2805-LM61CIM3X/NOPB
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM61CIM3X/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
temperatursensor -30 bis + 105°c
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Versorgungsspannung: 2...10V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Temperatursensor
Temperaturmessbereich: -30...100°C
Temperatur-Messgenauigkeit: ±4°C
Weitere Suchbegriffe: temperatursensor ic
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 1,53*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 1,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.