Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 40kHz; Ch: 1; SOT23-5; 2,5÷11VDC; IB: 20pA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LMC7111BIM5X/NOPB
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMC7111BIM5X/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT23-5
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 40kHz
Eingangs-Offset-Spannung: 9mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Rail-to-Rail;rail-to-rail output
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 15mV/μs
Eingangsoffsetstrom: 10pA
Eingangsruhestrom: 20pA
Versorgungsspannungsbereich: 2,5...11V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.