Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; DC/DC Wandler,synchron; UEing: 4,2÷42VDC; UAusg: 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LMR34206SC5QRNXTQ1
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMR34206SC5QRNXTQ1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: VQFNHR12
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 0,6A
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Anzahl Kanäle: 1
Anwendung: Automobilbranche
Eingangsspannung: 4,2...42V DC
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: synchron;DC/DC Wandler
Topologie: buck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.