Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; DC/DC Wandler,synchron; UEing: 4,2÷60VDC; UAusg: 3,3VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LMR36006FSCQRNXTQ1
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMR36006FSCQRNXTQ1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: VQFNHR12
Ausgangsspannung: 3,3V DC
Ausgangsstrom: 0,6A
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Anzahl Kanäle: 1
Anwendung: Automobilbranche
Eingangsspannung: 4,2...60V DC
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: synchron;DC/DC Wandler
Topologie: buck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.