Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PMIC; DC/DC Wandler,synchron; UEing: 4,2÷60VDC; UAusg: 1÷58VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LMR36015AQRNXTQ1
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMR36015AQRNXTQ1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: VQFNHR12
Ausgangsspannung: 1...58V DC
Ausgangsstrom: 1,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Anzahl Kanäle: 1
Anwendung: Automobilbranche
Eingangsspannung: 4,2...60V DC
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Integrierten Schaltkreises-Art: synchron;DC/DC Wandler
Topologie: buck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.