Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PMIC; DC/DC Wandler,synchron; UEing: 3÷65VDC; UAusg: 1÷60VDC; 0,6A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LMR36506RS3QRPERQ1
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMR36506RS3QRPERQ1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: VQFNHR9
Ausgangsspannung: 1...60V DC
Ausgangsstrom: 0,6A
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Anzahl Kanäle: 1
Anwendung: Automobilbranche
Eingangsspannung: 3...65V DC
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Integrierten Schaltkreises-Art: synchron;DC/DC Wandler
Topologie: buck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.610,49*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 1,53683* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.788,18*
€ 5.697,9342
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.751,43*
€ 5.654,2017
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.653,54*
€ 5.537,7126
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.610,49*
€ 5.486,4831
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.