Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; AC/DC switcher,Controller SMPS; UEing: 85÷265V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LNK6764K-TL
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     LNK6764K-TL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
ac/dc wandler ic
Hersteller: POWER INTEGRATIONS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: eSOP-12B
Frequenz: 132kHz
Durchbruchspannung: 650V
Widerstand im Leitungszustand: 4,6Ω
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Eingangsspannung: 85...265V
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: LinkSwitch-HP
Integrierten Schaltkreises-Art: Controller SMPS;AC/DC switcher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.